{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | CANVAS 320 | |
Erikoispalvelut | Tekstiilin viimeistely | |
Sukupuoli | Miehille | |
Kangaskoostumus | 35% puuvillaa; 65 % polyesteriä | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 320 g/m2 | |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa | |
Valkaisu | ei valkaisua | |
Kemiallinen pesu | Puhdistus tetrakloorieteenillä | |
Kuivaus | hellävarainen rumpukuivaus (matalassa lämpötilassa) | |
Silitys | kohtalaisen kuuma, 150 °C asti. | |
Väri | musta | |
Koko ES | 46C | |
Valmiskoot DE | 25 | |
Koko FR | 46C | |
Koko IT | 46C | |
Tuotetyyppi | Työhousut |
Tuotekoodi | 091362 25 | |
Valmistajan numero | 2124 GR. 25 |