{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CANVAS 320 | |
Servizio speciale | Personalizzazione dell’abbigliamento | |
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 35% cotone; 65% poliestere | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 320 g/m2 | |
Lavaggio | Colorati 60 °C | |
Candeggiare | non candeggiare | |
Pulizia chimica | Pulizia con percloroetilene | |
Asciugatura | asciugatura delicata in asciugatrice (bassa temperatura) | |
Stanghette | calore moderato, fino alla temperatura massima di 150 °C | |
Colore | nero | |
Dimensioni ES | 46C | |
Taglia DE | 25 | |
Dimensione FR | 46C | |
Dimensione IT | 46C | |
Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro |
Codice articolo | 091362 25 | |
Codice del produttore | 2124 GR. 25 |