{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | CANVAS 320 | |
Specialtjänst | Textilberedning | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 35% bomull; 65 % polyester | |
Materialvikt / vävtäthet | 320 g/m2 | |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt | |
Blekning | får inte blekas | |
Kemisk rengöring | Rengöring med perkloreten | |
Torkning | torktumlas skonsamt (låg temperatur) | |
Skalmar | måttligt varm, högst 150 °C | |
Färg | svart | |
Storlek ES | 46C | |
Konfektionsstorlek DE | 25 | |
Storlek FR | 46C | |
Storlek IT | 46C | |
Produktslag | Arbetsbyxa |
Artikkelkode | 091362 25 | |
Manufacturer number | 2124 GR. 25 |