WypAll® X90 -pyyhinliinat Suurrulla, Tyyppi: W

Tuote nro.: 089290 W
Hinta per 1 kpl (0,43 € / 1 Abrisse)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sopivuus puhdistukseen kyllä
Rep.kohdat 450
Kerroksia 2
Hylsyn ⌀ 6 cm
Leveys 300 mm
Pituus 320 mm
Väri sininen
sopii pitimeen/annostelijaan 089265, 089266, 089267
Paino 4 kg
Tuotetyyppi Paperipyyhkeet

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 089290 W
EAN / GTIN 036000128895
Valmistajan numero 12889
Valmistaja/vastuuhenkilö Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Kuvaus

Malli:

WypAll® X90 -sarja on kehitetty erityisesti valmistusprosesseihin, joissa kestävyys, vähäinen nukkaaminen ja hyvä nesteiden imukyky ovat ratkaisevia vaatimuksia. WypAll® X90 päästää 90 % imetystä liuottimesta pois ja voi siten vähetään tuotejätteitä jopa 35 %. Tämä auttaa sinua hallitsemaan kustannuksia ja tuhlausta. Sopii mitä kovimpaan käyttöön laitteistossasi, kun tarvitset kestävyyttä, vähäistä nukkaamista ja hyvää nesteiden imukykyä. Liuottimilla tapahtuvan pyyhkimisen markkinajohtajana haluamme auttaa sinua lisäämään tuottavuutta ja tehokkuutta – ja samalla vähentämään jätettä tarjoamalla puhtaan ja uudelleenkäytettävän liinan, jonka suorituskykyyn voit aina luottaa. Edistyksellinen Hydrokit™-teknologia huolehtii siitä, että jokainen liina on vahva, kulutusta kestävä ja erittäin imukykyinen sekä liuottimia kestävä. Ihanteelliset käyttöön teollisuustuotannossa.
  • 1 iso tehokas rulla, jossa on 450 sinistä, kaksikerroksista liinaa.
  • Yhdistettävissä Kimberley-Clark Professional™ -annostelijoihin.
  • Jokaisen liinan mitat ovat: 320 mm (P) × 300 mm (L).
  • Vapauttaa 90 % imeytyneestä liuottimesta ja vähentää siten liuottimien kulutusta. WypAll®-tuotesarja on kehitetty tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi sekä jätteiden määrän vähentämiseksi.