Harjanvarren pidin, yleinen malli, Sopii varteen, jonka ⌀: 24-28mm

Tuote nro.: 087539 24-28
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
593 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii varteen, jonka ⌀ (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Sopii varteen, jonka ⌀ 24 mm - 28 mm
Tuotetyyppi Harjanvarren pidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 087539 24-28
EAN / GTIN 4250560517067
Valmistajan numero 239984
Valmistaja/vastuuhenkilö NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 WUPPERTAL, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Kuvaus

Sopii:

Harjan-/laitevarsi nro 087537 koko 24.