Bezemsteelhouder universeel 24-28 mm

Artikelnummer: 087539 24-28
op aanvraag
Op voorraad
296 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Kleur zwart
geschikt voor steel-⌀ 24 mm - 28 mm
Producttype Bezemsteelhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 087539 24-28
EAN/GTIN 4250560517067
Nummer fabrikant 239984

Omschrijving

T.b.v.:

Bezem- en universele steel nr. 087537 maat 24.