Universální držák na násady na košťata Universal, Vhodné pro ⌀ násady: 24-28mm

Artiklové číslo: 087539 24-28
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
906 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro ⌀ násady (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Besenstielhalter Universal
Barva Černá
Vhodné pro Násady
Průměr, rozsah upnutí min. 24 mm
Průměr, rozsah upnutí max. 28 mm
Materiál základní desky plast
Typ základní desky Jednoduché
Materiál drátu plast
Druh produktu držák
Materiál plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 087539 24-28
EAN / GTIN 4250560517067
Číslo výrobce 239984
Výrobce/odpovědná osoba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Popis

Vhodné pro:

Násada na koště/nástroj č. 087537 vel. 24.