Nostosanka M20

Tuote nro.: 086486 M20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
158 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen ⌀ M20×30
Kantavuus WLL SF 4:1 2 t
Pultin kiinnikeleveys A 34 mm
Silmukan leveys B 16 mm
Mitta C 57 mm
Pultin ⌀ D 50 mm
Mitta E 61 mm
Korkeus H 131 mm
Tuotetyyppi Nostosanka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086486 M20
EAN / GTIN 8013429800092
Valmistajan numero C8000202030

Kuvaus

Malli:

Kiinni ruuvattava, 360° kääntyvä kiinnityspiste raskaiden kuormien nostamiseen, kuulalaakeroitu, 100 % halkeamatarkastettu, DGUV:n sertifioima.

Ohje:

SF 4:1 = turvakerroin 4.
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
    Kierteen ⌀ Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin