Tukiketju 2-säikeinen 2 m

Tuote nro.: 086425 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ketjun ⌀ 6 mm
Hyötypituus 2 m
Kantavuus WLL β = 0° – 45° 1 600 kg
Kantavuus WLL β = 45° – 60° 1 120 kg
Tuotetyyppi Tukiketju

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086425 2
EAN / GTIN 4032378140480
Valmistajan numero H26SL2TYP1

Kuvaus

Malli:

Sideketjut, H-leima (Saksan ammattiyhteisön hyväksymä).
Erittäin kestävä ketjuripustin salpakoukulla, mustaksi lakattu ketju.

Ohje:

Lisää kokoja, malleja (esim. turvakuormakoukku) saatavilla haluttaessa.
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
    Hyötypituus (m) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin