Vázací řetěz 2řadý, Užitná délka: 2m

Artiklové číslo: 086425 2
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
29 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Užitná délka (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída jakosti DGUV
Barva červená; Černá
Průměr řetězu 6 mm
Délka řetězu nastavitelná ne
Provedení nosnosti Nosnost β = 0° - 45°; Nosnost β = 45° - 60°
Nosnost WLL 1 600 kg; 1 120 kg
Počet pramenů 2 ks
Druh produktu Vázací řetěz
Užitná délka 2 m
Materiál Ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086425 2
EAN / GTIN 4032378140480
Číslo výrobce H26SL2TYP1
Výrobce/odpovědná osoba FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de

Popis

Provedení:

Vázací řetězy s razítkem H (schválení německého profesního sdružení).
Velmi pevné řetězové závěsy s hákem s vidlicovou hlavou s černě lakovaným řetězem.

Poznámka:

Další velikosti, provedení (např. bezpečnostní závěsné háky) na poptávku.