Pyörösilmukka keltainen 3000 kg 1 m

Tuote nro.: 086260 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
165 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ympärysmitta 2 m
Hyötypituus 1 m
Silmukkaleveys 54 mm
Kantavuus yksinkertaisena suoraan WLL 3 000 kg
Kantokuorma yksinkertaisena sidottu WLL 2 400 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° asti 6 000 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° − 45° 4 200 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 45° − 60° 3 000 kg
Tuotetyyppi Pyörösilmukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086260 1
EAN / GTIN 2050001735829
Valmistajan numero TE030010

Kuvaus

Malli:

Erittäin kestävät pyörösilmukat (EN 1492-2), saumaton ja hankausta kestävä pinta.

Käyttö:

Kappaleiden ja osien nostoon ja liikutteluun.

Ohje:

Toimitetaan seuraaviin nostokuormituksiin saakka: 150 t (polyesteri), 180 t (dyneema).
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
    Hyötypituus (m) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin