Rundsling gul 3000 kg 1 m

Article no.: 086260 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
148 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

längd 2 m
Effektiv längd 1 m
Sling-bredd 54 mm
Bärförmåga enkel direkt WLL 3 000 kg
bärförmåga enkelt snört WLL 2 400 kg
bärförmåga dubbelt WLL upp till 7° 6 000 kg
bärförmåga dubbelt WLL 7° – 45° 4 200 kg
bärförmåga dubbelt WLL 45° – 60° 3 000 kg
Produktslag Rundslinga

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 086260 1
EAN / GTIN 2050001735829
Manufacturer number TE030010

Beskrivelse

Utförande:

Mycket slitstark rundsling (EN 1492-2) med sömlös och nötningstålig enkel mantel.

Användningsdata:

För lyft och flytt av byggelement.

Anmärkning:

Kan levereras upp till följande lastvikter: 150 ton (polyester), 180 ton (Dyneema).
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
    Effektiv längd (m) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen