Märkäkalvoirrotusaine NSR Food 500 ml

Tuote nro.: 083091 500
(33,70 € / 1 Litre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 12 kpl
  • Tilausvaiheet: 12 kpl
pyynnöstä
Varastossa
182 kappaletta varastossa
  • Vaarallisen aineen tunnus: GHS02: Liekki; GHS07 huomio; GHS09 ympäristölle vaarallinen

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suihkutuspää Vakio
Sisältö 500 ml
Väri keltainen
veteenliukenevuus liukeamaton
Vaarallisen aineen tunnus GHS02: Liekki; GHS07 huomio; GHS09 ympäristölle vaarallinen
Vaarallisten aineiden luokka 2.1
Malli Suihketölkki
Tuotetyyppi Katkaisuaine

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083091 500
EAN / GTIN 5412386065644
Valmistajan numero 32957-AA

Kuvaus

Malli:

Märkäkalvoirrotusaine muovin valmistukseen, ei sisällä silikonia. NSF M1 -rekisteröinnillä käytettäväksi pakkausmateriaaleissa, jotka ovat kesketuksissa elintarvikkeisiin.
  • Väritön irrotusneste suurella irrotusteholla, erityisesti kestomuoveissa.
  • Parantaa PLA:n (Polylactid Acid), PC:n (polykarbonaatti), PE:n (polyetyleeni) ja PP:n (polypropyleeni) pinnanlaatua.
  • Ei sisällä silikonia, minimaalinen materiaalin siirtyminen muotteihin. Ihanteellinen muottiosille, joita on työstettävä valmistuksen jälkeen (maalattava, painettava tai liimattava).
  • Korkea käyttölämpötila-alue 200 °C:seen saakka.
  • Ei aiheuta muoveihin jännityssäröjä.
  • NSF-rekisteröinti: Kategoria M1, rekisteröintinumero 155325.

Käyttö:

Apuvälineeksi muovi- ja kumiosien irrottamiseen muotista erityisesti elintarviketeollisuuden pakkausmateriaaleille. Liukuaineeksi elintarviketekniikkaan, ei sisällä silikonia.
  • Levitä puhtaaseen, kuivaan muottiin ohut, tasainen kalvo.
  • Anna tuulettua hetken aikaa, kunnes liuottimet ovat haihtuneet.
  • Toista menettely, jos irrotusvaikutus heikkenee.
  • Katso työstöön liittyvät turvallisuusohjeet uusimmasta käyttöturvallisuustiedotteesta.