Våtfilmsläppmedel NSR Food 500 ml

Article no.: 083091 500
(NOK 371,73 / 1 Litre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Minimum order quantity 12 st.
  • Order steps: 12 st.
on request
På lager
182 styck i lager
  • Farlighetsmärkning: GHS02: Flamma; GHS07 Försiktighet; GHS09 miljöfarlig

Produktinformasjon

Technical Data

Spruthuvud Standard
Innehåll 500 ml
Färg gul
Vattenlöslighet olöslig
Farlighetsmärkning GHS02: Flamma; GHS07 Försiktighet; GHS09 miljöfarlig
Farligt gods klass 2.1
Utförande Sprayburk
Produktslag Separationsmedel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 083091 500
EAN / GTIN 5412386065644
Manufacturer number 32957-AA

Beskrivelse

Utförande:

Silikonfritt våtfilmsläppmedel för plastbearbetning. Med NSF M1-registrering för användning till förpackningsmaterial med livsmedelskontakt.
  • Färglös släppvätska med hög släppeffekt, särskilt för termoplaster.
  • Förbättrar ytbeskaffenheten hos PLA (polyaktid), PC (polykarbonat), PE (polyeten) och PP (polypropen).
  • Silikonfritt, minimerad materialöverföring till formdelarna. Idealiskt för formdelar som måste efterbearbetas (lackeras, textas eller limmas).
  • Stort temperaturanvändnngsområde upp till 200°C.
  • Utlöser inte spänningssprickor i plaster.
  • NSF-registrering: Kategori M1, registreringsnummer 155325.

Användningsdata:

Som hjälpmedel för avformning av plast- och gummidetaljer vid bearbetning av formsprutade varor, särskilt för förpackningsmaterial inom livsmedelsindustrin. Som silikonfritt glidmedel för livsmedelsteknik.
  • Lägg på en tunn likformig film på den rena och torra formen.
  • Låt den luftas kortvarigt tills lösningsmedlen har avdunstat.
  • Upprepa förloppet om släppeffekten avtar.
  • Säkerhetsföreskrifter för bearbetningen framgår av det aktuella säkerhetsdatabladet (SDB).