Držač crijeva 9

Artikl br.: 080027 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
160 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Ukupna duljina 254 mm
Ukupna širina 106 mm
Ukupna visina 105 mm
Materijal Aluminij
Broj rupa 7
Vrsta proizvoda Držač crijeva

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 080027 9
EAN / GTIN 4047322416306
Broj proizvođača 130508

Opis

Izvedba:

Aluminijski držač crijeva, nelakiran. Za jednostavnu montažu na zid.

Odgovara:

Maksimalni prihvat crijeva od 50 m unutarnjeg ⌀ od:
9 mm