Kulmahiomakone Akku 71220561

Tuote nro.: 077149 71220561
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Bosch 18 V

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Protago
Pakkaus Järjestelmälaukku (L-Boxx)
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Bosch 18 V
Valmistajamerkintä CCG18-125-10PD-SEC AS
Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
Akkutyyppi Litium-ioni
akun jännite 18 V
Laikan enimmäis-⌀ 125 mm
Paino 1,95 kg
Ylikuormitussuoja kyllä
Varokytkin kyllä
pehmeä käynnistys kyllä
uudelleenkäynnistymisen esto kyllä
Takaiskupysäytys kyllä
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Kulmahiomakone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 077149 71220561
EAN / GTIN 4014586896991

Kuvaus

Malli:

FEIN 18V -akkukulmahiomakone ja AMPShare-akkutekniikka tehokkaaseen leikkaamiseen, hiontaan ja purseenpoistoon eri asennustöissä.
  • Uusi kotelon runko erilleen kytketty FEIN Power Drive Motor takaa sujuvan toiminnan ja alhaisen tärinätason.
Fein Protago -turvakulmahiomakone ainutlaatuisella käyttökonseptilla.
  • Turvallinen ohjaus ja kahden käden käyttö kuuteen asentoon säädettävällä, ei irrotettavissa olevalla ja kontaktikytkimellä varustetulla lisäkahvalla.
  • Täysin suljettu moottorikotelo suojaa moottoria aggressiiviselta pölyltä.

Toimituksen sisältö:

Ilman akkuja ja ilman laturia. Mukana suojakupu, ilman työkaluja käytettävä pikakiinnitysmutteri, värinää vaimentava kahva, avain, L-BOXX.

Ohje:

Sopivia akkuja on saatavilla numeroilla 073856 – 073858 ja aloitussarjoja numeroilla 073863 - 073867

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet