Vinkelslipmaskiner Batteri 71220561

Article no.: 077149 71220561
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
4 styck i lager
  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Bosch 18 V

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Protago
förpackning Systemväska, (L-Boxx)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Bosch 18 V
tillverkarens beteckning CCG18-125-10PD-SEC AS
Antal ingående batterier 0
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 18 V
maximal skiv-⌀ 125 mm
vikt 1,95 kg
överbelastningsskydd yes
Dödmanskoppling yes
Mjukstart yes
Återstartspärr yes
Kickbackstopp yes
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Vinkelslipmaskiner

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 077149 71220561
EAN / GTIN 4014586896991

Beskrivelse

Utförande:

FEIN 18V-batterivinkelslip med AMPShare-batteriteknik, för effektiv separations-, slipning och avgradningsarbete i monteringsapplikationer.
  • Den nya FEIN Power Drive-motorn, som är frikopplad från kåpan, garanterar smidig drift och låg vibration.
Fein Protago säkerhetsvinkelslip med ett unikt manöverkoncept.
  • Säker styrning och tvåhandsmanövrering med hjälp av ett extra handtag med kontaktbrytare som kan justeras i 6 lägen och inte kan demonteras.
  • Helt inneslutet motorhus skyddar motorn från aggressivt damm.

Leveransinnehåll:

Utan batterier och utan laddare. Inklusive skyddskåpa, verktygslös snabbspännmutter, antivibrationshandtag, nyckel, L-BOXX.

Anmärkning:

Lämpliga batterier finns under nr 073856 - 073858 eller startset under nr 073863 - 073867

Downloads & documents

Suitable products

Accessories