Akkuporaruuvinväännin, jossa litiumioniakku BSLBL

Tuote nro.: 070260 BSLBL
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
86 kappaletta varastossa
  • Pakkaus: Metabox
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Tyyppi CAS 18 V

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Metabox
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Tyyppi CAS 18 V
Valmistajamerkintä BS 18 L BL
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 2 Ah
akun jännite 18 V
Moottorin rakenne harjaton
enimmäisvääntömomentti pehmeä 25 Nm
enimmäisvääntömomentti kova 60 Nm
Tyhjäkäyntikierrosluku 0 min-1 - 1 850 min-1
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue 1,5 mm - 13 mm
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 13 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 32 mm
Paino ilman akkua 0,87 kg
Paino sisältää akun 1,3 kg
Tyypillinen käyttö Väliaine
Tuotetyyppi Poraruuvinväännin
USP1 18V
USP2 Pikakiinnitysistukan kiinnitysalue 1,5–13, METABOX

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 070260 BSLBL
EAN / GTIN 4007430337528
Valmistajan numero 602326500

Kuvaus

Malli:

Akkuporaruuvinvääntimet Metabo Quick -pikajärjestelmällä ja ilman sitä.
Pikajärjestelmä säästää paljon aikaa, kun porauksen ja ruuvauksen välillä vaihdetaan usein. Poranterän sisältävä poraistukka voidaan vaihtaa kärjenpitimeen kärjen kanssa muutamassa sekunnissa ilman työkaluja.
Valitse joko täydellinen sarja, jossa on 2 akkupakettia, laturi ja kestävä muovikotelo, tai kone ilman lisävarusteita laatikossa, jos sinulla on jo akkuja. Voit tietenkin ostaa myös akkupaketteja ja latureita erikseen. Kaikilla Metabon akuilla on 3 vuoden takuu latauskertojen määrästä riippumatta.
Kirkkaan LED-työvalon ja käytännöllisen vyökoukun kaltaisten yksityiskohtien ansiosta työskentely on entistäkin mukavampaa.
  • Harjaton poraruuvinväännin, erittäin kompakti muotoilu yleiskäyttöön.
  • Integroitu LED-työvalo, jossa on jälkiloistotoiminto työalueen optimaalista kirkkautta varten.
  • Käytännöllinen vyökoukku ja kärjenpidin, voidaan kiinnittää joko oikealle tai vasemmalle.

Raskaimpiin käyttökohteisiin suosittelemme harjattomia tyyppejä, jotka tunnistat heti merkinnästä ″BL″. Niissä on myös terminen ylikuormitussuoja, joka suojaa moottoria ylikuumenemiselta.

Etu:

Akkujen 100 % yhteensopivuus – nyt myös eri valmistajien välillä.
Kaikki CAS-kumppanien 18 V:n laitteet ja akkupaketit ovat keskenään 100 % yhteensopivia. CAS on lyhenne sanoista Cordless Alliance System.

Toimituksen sisältö:

Mukana pikakiinnitysistukka, 2× akku, laturi ja metaBOX.

Ohje:

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073870073890.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript