{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | ISO 13385 | |
Mittausalue | 0 mm - 150 mm | |
Lukema | 0,02 mm | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Jaotus | 1/50 mm | |
Jaotus | 1/128 tuuma | |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,03 mm | |
Syvyysmitta käytettävissä | kyllä | |
Syvyysmitta | ⌀ 1,6 | |
Kiinnitys | Lukitusruuvi yläpuolella | |
Leukapituus | 40 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Raaka-aine | INOX | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Pakkaus | Tasku | |
Tuotetyyppi | Yleiskäyttöinen työntömitta |
Tuotekoodi | 410105 150 | |
EAN / GTIN | 4045197578242 | |
Valmistajan numero | 410105 150 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Työntömitta Nonius 1/50, Mittausalue: 150mm
pyynnöstä
Varastossa
939 kappaletta varastossa
38,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
809 kappaletta varastossa
31,97 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema | 0,02 mm | 0,02 mm |
Mittausalue | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm |
Leukapituus | 40 mm | 40 mm |
Jaotus | 1/50 mm | 1/50 mm |
Raaka-aine | INOX | INOX |
Tuotetyyppi | Yleiskäyttöinen työntömitta | Yleiskäyttöinen työntömitta |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,03 mm | ±0,04 mm |