Syvyystyöntömitta 200 mm

Tuote nro.: 418300 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 10,87 € /kpl
  • 19,55 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
144 kappaletta varastossa
  • Standardi: ISO 13385
  • Raaka-aine: INOX
  • kaikki osat: Karkaistu
  • Pakkaus: Tasku

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi ISO 13385
Mittausalue 0 mm - 200 mm
Jaotus 1/20 mm
Noniuksen pituus 39 mm
Mittapoikkeama E MPE ±0,05 mm
mittaustekniikka analoginen
Raaka-aine INOX
kaikki osat Karkaistu
Siltapituus 100 mm
Läpimitan mittauskisko 11×4 mm
Pakkaus Tasku
Tuotetyyppi Syvyystyöntömitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 418300 200
EAN / GTIN 4045197203649

Kuvaus

Malli:

Mittauskisko ja nonius mattakromattuja. Nonius säädettävissä. Selkeä asteikko. Mittaus- ja vastinpinnat hienoläpättyjä. Lisäsilloilla (nro 418744) voidaan pidentää mittaussiltaa.

Erikoistarvike:

Lisäsillat nro 418744 (180 − 320 mm).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat