Konepajatyöntömitta parallaksiton lukema ja hienosäätö 300 mm

Tuote nro.: 415170 300
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 26,11 € /kpl
  • 22,14 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
154 kappaletta varastossa
  • Raaka-aine: INOX

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi ISO 13385
Mittausalue 0 mm - 300 mm
Jaotus 1/20 mm
Mittapoikkeama E MPE ±0,08 mm
Hienosäätö kyllä
Kiinnitys Lukitusruuvi yläpuolella
Leukapituus 90 mm
Sisämittauskärjen ⌀ 10 mm
mittaustekniikka analoginen
Raaka-aine INOX
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Konepajatyöntömitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 415170 300
EAN / GTIN 4045197319012

Kuvaus

Malli:

Viistetyt mittauskärjet mittauksiin kierteen pohjassa ja kapeissa urissa. Kavennetut ja pyöristetyt mittausleukojen päät sisämittauksiin. Selkeä asteikko. Lukitusruuvi. Kokoon 300 asti kokonaan karkaistu, koosta 500 alkaen mittauspinnat karkaistu.
Litteä nonius parallaksiton lukema, sisämitan suora lukema lisäasteikon ansiosta (hienosäätö).