{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
Norm | ISO 13385 | |
mätområde | 0 mm - 300 mm | |
gradering | 1/20 mm | |
Mätavvikelse E MPE | ±0,08 mm | |
Fininställning | yes | |
Låsning | Låsskruv upptill | |
skänkellängd | 90 mm | |
Ansats för inre mått − ⌀ | 10 mm | |
Mätteknik | analog | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Verkstadsskjutmått |
Artikkelkode | 415170 300 | |
EAN / GTIN | 4045197319012 |