• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Værkstedsskydelære med parallaksefri aflæsning og finindstilling 300 mm

Art.-nr.: 415170 300
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 169,11 DKK /stk.
  • 143,41 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
154 styk på lager
  • Materiale: Ædelstål, INOX

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm ISO 13385
Måleområde 0 mm - 300 mm
Deling 1/20 mm
Måleafvigelse E MPE ±0,08 mm
Finindstilling ja
Fiksering Låseskrue øverst
Kæbelængde 90 mm
Indvendig måleansats-⌀ 10 mm
Måleværktøj analog
Materiale Ædelstål, INOX
Emballage Stabil boks
Produkttype Værkstedsskydelære

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 415170 300
EAN/GTIN 4045197319012

Betegnelse

Udførelse:

Affasede målespidser til målinger i gevindbunden og i smalle indstik. Forskudte og afrundede kæbeender til indvendige målinger. Kontrastrig skala. Med låseskrue. Op til str. 300 helt hærdet, fra str. 500 hærdede måleflader.
Flad nonius til parallaksfri aflæsning, direkte aflæsning af indvendigt mål takket være den ekstra skal, med finindstilling.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele