{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | ISO 13385 | |
Mittausalue | 0 mm - 300 mm | |
Jaotus | 1/50 mm | |
Jaotus | 1/128 tuuma | |
Noniuksen jako mm/tuuma | kyllä | |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,04 mm | |
Mittauskärjet | kyllä | |
Leukapituus | 90 mm | |
Sisämittauskärjen ⌀ | 10 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Raaka-aine | INOX | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Konepajatyöntömitta |
Tuotekoodi | 415120 300 | |
EAN / GTIN | 4062406253776 |