• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Asetuskulma INOX 300 mm

Tuote nro.: 456800 300
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
326 kappaletta varastossa
  • Raaka-aine: INOX

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kulman asetus portaaton säätö siipimutterikiinnityksellä
Varren pituus 300 mm
Leuan poikkipinta 25×9 mm
Raaka-aine INOX
Tuotetyyppi Asetuskulma

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 456800 300
EAN / GTIN 4045197206299

Kuvaus

Malli:

Kulmamitta, särmät ja tasaiset sivut hiottuja. Ruuvisaranalla.

Käyttö:

Molemmat liikkuvat kyljet voidaan asettaa mihin tahansa kulmaan ja ne ovat lukittavissa siipimutterilla.