• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Stavěcí úhelník INOX, Délka ramen: 300mm

Artiklové číslo: 456800 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
147 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka ramen (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka ramen 300 mm
Šířka ramena 25 mm
Tloušťka ramen 9 mm
Určení úhlu Plynulé přestavení upnutím křídlovou maticí
Druh produktu Stavěcí úhelník
Materiál INOX; Ušlechtilá ocel
Norma výrobní norma

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 456800 300
EAN / GTIN 4045197206299
Číslo výrobce 456800 300
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pokosník dokončované vysoké a ploché strany. Se šroubovým závěsem.

Použití:

Obě pohyblivá ramena lze nastavit na každý libovolný úhel a zaaretovat křídlatou maticí.