{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud del brazo | 300 mm | |
| Ancho del brazo | 25 mm | |
| Fuerza del brazo | 9 mm | |
| Fijación ángulo | Ajuste en continuo con apriete de tuerca de mariposa | |
| Tipo de producto | Falsa escuadra | |
| Material | Acero; Acero fino | |
| Norma | norma de fábrica |
| Número de artículo | 456800 300 | |
| EAN / GTIN | 4045197206299 | |
| Número del fabricante | 456800 300 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |