{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
virheraja | ±0,08 mm/m | |
Valmistajamerkintä | GRL 400H | |
IP-suojausluokka | IP 56 | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 3 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081551 LR20; 081551 6LR61 | |
Laserluokka | 2 | |
Laserin väri | punainen | |
Kantama | 20 m | |
Kantama vastaanottimen kanssa | 400 m | |
Säätöalue | ± 5 astetta | |
Vaaitusaika | 15 s | |
Kierrosluku | 600 min-1 | |
Jalustakierre | 5/8 UNC tuuma | |
Pituus | 183 mm | |
Leveys | 170 mm | |
Korkeus | 188 mm | |
Paino | 2 kg | |
Tuotetyyppi | Rotaatiolaser |
Tuotekoodi | 468495 400H | |
EAN / GTIN | 3165140604406 | |
Valmistajan numero | 061599403U |