Alkalimangaaniparistot 6LR61

Tuote nro.: 081551 6LR61
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 745 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Kemiallinen koostumus Alkali-mangaani
Pariston nimike 9 V-jalustaa
Kansainvälinen rakennekoko 6LR61
Nimellisjännite 9 V
uudelleenladattava ei
Paino / kpl 48 g
Tuotetyyppi Paristo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081551 6LR61
EAN / GTIN 4062406086138

Kuvaus

Malli:

Korkealaatuiset merkkiparistot alkali-mangaanilaatua, jotka kestävät 2 - 3 kertaa pitempään ja joiden varastointiaika on kaksinkertainen sinkki-hiiliparistoihin verrattuna.
HOLEX-paristot ovat luotettava & pitkään kestävä energianlähde.

Toimituksen sisältö:

1 kpl.