• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Teräsnauhamitta ympärysmitalle ja ⌀:lle 5980 mm

Tuote nro.: 465680 5980
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 156,40 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausalue, ⌀ 1 500 mm - 1 900 mm
Mittausalue, ympärysmitta 4 710 mm - 5 980 mm
Nauhan leveys 16 mm
Vanteen paksuus 0,2 mm
Lukema 0,1 mm
Tuotetyyppi Nauhamitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 465680 5980
EAN / GTIN 2050001951465
Valmistajan numero 62000005

Kuvaus

Malli:

Teräsnauhamitta CJU pyöreiden kappaleiden ympärysmitan ja halkaisijan mittaukseen. Jousiteräsmitan etupuolella on 2 laserjakoa ympärysmitan ja halkaisijan mittaukseen. Jakoviivojen etäisyys 1 mm. Noniuslukema 0,1 mm. Asteikon virherajat standardin DIN 866 mukaiset.

Ohje:

Nauhamitat C lukemalla 0,05 mm ja nauhamitat mustalla pinnoitteella ovat saatavilla tilauksesta. Kiinteä versio CJU tilauksesta.