{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Mittausalue, ⌀ | 1 500 mm - 1 900 mm | |
Mittausalue, ympärysmitta | 4 710 mm - 5 980 mm | |
Nauhan leveys | 16 mm | |
Vanteen paksuus | 0,2 mm | |
Lukema | 0,1 mm | |
Tuotetyyppi | Nauhamitta |
Tuotekoodi | 465682 5980 | |
EAN / GTIN | 2050001060617 | |
Valmistajan numero | 62000031 |