Infrapunalämpö- ja kosteusmittalaitteet 835T2

Tuote nro.: 474022 835T2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 266,80 € /kpl
  • 328,90 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotenro, paristot/akut 081561 LR6
Mittausalue −10 °C - 1 500 °C
Näyttötarkkuus - infrapuna 0,1 (-10 ... +999,9 °C); 1 (+1000 ... +1500 °C) °C
Virheraja, muu mittausalue ±2,0 °C / ±1 % mitt.arvosta
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 3
Laserpisteiden lukumäärä 4
Emissiokyky asetettavissa 0,1 - 1
Optiikka 50 : 1
Pituus 193 mm
Leveys 166 mm
Korkeus 63 mm
Paino 514 g
Tuotetyyppi Lämmön- ja kosteusmittalaitteet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 474022 835T2
EAN / GTIN 4029547011931
Valmistajan numero 0560 8352

Kuvaus

Malli:

Nopea ja tarkka infrapunalämpömittari, jossa on intuiivinen ja kätevä valikko-ohjaus kuvakkeiden ja ohjainsauvan avulla.
50:1-optiikka mahdollistaa turvalliset mittaukset myös matkan päästä. 4-pistelaser näyttää tarkan mittausalueen ja ehkäisee virhemittaukset.
  • Automaattisesti mukautettava emissiokyky ja pinta-anturi nro 474120, koko OF.
  • Mittaus verkon kautta maksuttoman ohjelmiston avulla.
  • Tila 200 mittausarvon ja 20 emissiokykyarvon tallentamiseksi.
  • Kytkimellä varustettu näytön valaisin.
  • Optinen ja akustinen hälytys raja-arvojen ylittyessä.
Laajennettu mittausalue jopa 1500 °C.

Käyttö:

Tarkka mittaus 1500 °C:een asti turvalliselta etäisyydeltä.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 3 paristoa nro 081561, koko LR6, sekä kalibrointitodistuksen.

Erikoistarvike:

Mittausanturi nro 474120, koko OF, ohjelmisto EasyClimate ladattavissa maksutta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat