{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | EN 61010-1 | |
Näyttöalueen yläraja | 6 000 | |
Perustarkkuus | 2 % | |
Mittaustapa | TRUE RMS (AC) | |
Tallennustoiminto | HOLD, MAX/MIN | |
Vaihtojännite AC | 0,1 V – 1000 V | |
Tasajännite DC | 0,1 V – 1000 V | |
Vaihtovirta AC | 0,1 A – 2500 A | |
Tasavirta DC | 0,1 A – 1000 A | |
Vastus | 0,1 Ω – 60 kΩ | |
Kapasitanssi | 100,0 μF - 1000 μF | |
Taajuus | 5 Hz − 500 Hz | |
Pihtien enimmäiskärkiväli | 34 mm | |
Ylijänniteluokka | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 2 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081561 LR6 | |
Tuotetyyppi | Virtapihdit |
Tuotekoodi | 473290 378FC | |
EAN / GTIN | 195112002148 |