{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Mittausalue | 0 kN - 1 kN | |
asteikon jakoarvo | 0,05 kN | |
virheraja | ±1,6 mittausalueen loppuarvosta (± 2,5 laahausosoittimella) % | |
männän ⌀ | 45 mm | |
IP-suojausluokka | IP 43 | |
Männän pinta | 10 cm2 | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Voima-anturin korkeus | 30 mm | |
Voima-anturin ⌀ | 75 mm | |
Käyttölämpötila | −10 °C - 50 °C | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Voimanmittausrasia |
Tuotekoodi | 479100 0-1 | |
EAN / GTIN | 2050001056238 |