Kraftmätare 0-1 kN

Article no.: 479100 0-1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 43
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren
  • förpackning: Stabil box

Produktinformasjon

Technical Data

mätområde 0 kN - 1 kN
skalgraderingsvärde 0,05 kN
felgräns ±1,6 av mätområdets slutvärde (±2,5 med minnesvisare) %
Kolvdimension 45 mm
IP-skyddsklass IP 43
kolvyta 10 cm2
Mätteknik analog
kraftupptagarens höjd 30 mm
⌀ kraftupptagare 75 mm
arbetstemperatur −10 °C - 50 °C
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
förpackning Stabil box
Produktslag Kraftmätare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 479100 0-1
EAN / GTIN 2050001056238

Beskrivelse

Utförande:

Hydraulisk kraftmätare med direktmonterad manometer för statisk och kvasistatisk kraftmätning.
Hus och kolvar i rostfritt stål, tryckmätinstrument i pressmässing med minnesvisare. Skydd mot inträngning av främmande föremål och stänkvatten (IP43).
3 st fästgängor M5 i husets botten.

Fördel:

Vid ändamålsenlig användning lämnas en täthetsgaranti på 5 år.

Funktion:

IP43: Skydd mot strilande vatten med upp till 60° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

Användningsdata:

Inom tillverkning av verktygsmaskiner.

Leveransinnehåll:

Inklusive indikeringsenhet, kalibreringsprotokoll och transportväska.
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
    mätområde (kN) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen