Tarkkuusvaaka, tyyppi 572 24100 g

Tuote nro.: 479521 24100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Enimmäispunnitusalue 0 g - 24 100 g
Lukema 0,1 g
Toistettavuus 0,1 g
Lineaarisuus ±0,3 g
Valmistajamerkintä 572
Vakautumisaika 3 s
Kappalepaino vähintään 1 g
Punnituslevyn mitta 160×200 mm
Leveys 180 mm
Syvyys 310 mm
Korkeus 85 mm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen; Verkkokäyttöinen
Nettopaino 2,7 kg
Tuotetyyppi Tarkkuusvaaka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 479521 24100
EAN / GTIN 4045761356931

Kuvaus

Malli:

  • Lujatekoinen metallikotelo.
  • Yksinkertainen, käyttäjää opastava käytönohjaus.
  • Verkko- ja paristokäyttöisyys vaihdettavissa.
  • Punnitusyksiköt (esim. ruuvipainon) voi ohjelmoida vapaasti.
  • Säätöohjelma CAL: Tarkkuuden säätämiseen (siihen tarvittava erillinen säätöpaino saatavilla tilauksesta).
  • Kappaleiden laskenta: vertailukappalemääräksi voi valita 1, 5, 10 tai 20 kpl. Näytön vaihtokytkentä kappaleesta painoon.
  • Resepti: erillinen muisti taara-astian ja reseptin ainesosien painolle (nettosumma).
  • KERN Universal Port (KUP): mahdollistaa ulkoisten KUP-liitäntäsovittimien, esimerkiksi RS-232 tai USB, liittämisen tietojen ja ohjauskomentojen vaihtoa varten ilman asennustoimia.

Toimituksen sisältö:

Sisältää verkkolaitteen 230 V / 50 Hz, suojus.

Erikoistarvike:

Ulkoinen akku, tiedonsiirtokaapeli, tulostin, liitäntäsovittimia kuten esim. RS-232, USB tilauksesta.
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
    Enimmäispunnitusalue (g) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin