{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Akselitarkkuus | ±0,008 mm | |
Pinolin kiinnitys | MK2 | |
Laatu | 1 | |
Prismat akselin ⌀:lle | 10 mm - 50 mm | |
Kärkikorkeus | 200 mm | |
Leveys | 120 mm | |
Parin pituus | 390 mm | |
Paino paria kohti | 33 kg | |
Enimmäiskantavuus | 75 kg | |
Tuotetyyppi | Siirtopylkkä |
Tuotekoodi | 431710 200 | |
EAN / GTIN | 2050001039156 |