Pár koníků jakost 1, těžké provedení, Výška hrotu: 200mm

Artiklové číslo: 431710 200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška hrotu (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Koník
Zatížení max. 75 kg
Výška špičky 200 mm
Délka na pár 390 mm
Pinola upínače MK2
Šířka 120 mm
Hranoly pro průměr hřídele min. 10 mm
Hranoly pro průměr hřídele max. 50 mm
Hmotnost na pár 33 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 431710 200
EAN / GTIN 2050001039156
Číslo výrobce 241-203
Výrobce/odpovědná osoba PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 Aschaffenburg, Deutschland, www.planolith.de

Popis

Provedení:

Ze speciální hutné litiny se speciální vysokou odolností proti opotřebení. Jeden koník s pevnou a jeden koník s axiálně pohyblivou pinolou. Změna nastavení pinoly ruční páčkou. S kalenými prizmatickými nástavci.

Přesnost:

Jakost 1, osová přesnost ±0,008 mm.

Poznámka:

Dopravné není v ceně. Další výšky hrotu na poptávku.