Banco de ajuste SB 1, Tipo: 600

Número de artículo: 439900 600
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de enchufe entrada F
Para los países Alemania; Austria; Bélgica; España; Francia; Países Bajos; Polonia; Portugal; República Checa; Rusia
Consumo de potencia 150 W
Tensión nominal 100 V; 240 V
Tensión de red 230 V
Frecuencia de red 50 Hz; 60 Hz
Denominación del fabricante Setting Bench SB 1
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Placa base
Placa base longitud 1.140 mm
Profundidad placa base 320 mm
Lectura mín. 0,001 mm
Lectura máx. 655 mm
Rango de medición mín., interior 1 mm
Rango de medición máx., interior 615 mm
Rango de medición mín., exterior 40,1 mm
Rango de medición máx., exterior 655 mm
Precisión de repetición 1 µm
Precisión 1,5 + L(mm)/300 µm
Tipo de producto Instrumento de ajuste
Longitud total 1.140 mm
Anchura total 320 mm
Altura total 596 mm
Peso 140 kg
Certificado de prueba
Resolución 1 µm
Con pantalla
Diagonal pantalla 10 pul
Tipo de pantalla TFT; Touchscreen
Temperatura de funcionamiento mín. 17 °C
Temperatura de funcionamiento máx. 23 °C
Aplicación de radio HCT Mobile App

Identificación y clasificación

Número de artículo 439900 600
EAN / GTIN 4062406206017
Número del fabricante 439900 600
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Dispositivo de ajuste horizontal de manejo sencillo y cómodo con pantalla táctil apta para el taller, para el ajuste de aparatos de medición de interiores y exteriores. El dispositivo está elaborado con gran calidad y presenta una base de granito macizo, así como guías de alta precisión. El control del motor, de alta precisión, regula los valores preajustados incluso tras incorporar distintas presiones de medición a tiempo real. Software en varios idiomas. Puertos USB para impresora y escáner.
Compatible con la aplicación móvil opcional HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponible sin costes para Android e iOS. También se puede utilizar a través de Human Interface Device (HID).

Función:

  • Posibilidad de entrada de medidas interiores y exteriores en milímetros o pulgadas.
  • Calculador de tolerancias integrado con selección rápida de valores mínimos, máximos y medios.
  • Memorización de favoritos para el ajuste repetido de medios de medición.
  • El historial se registra y se puede consultar en todo momento.
  • Transmisión inalámbrica de datos de los valores preestablecidos (dimensiones nominales), incluidas las tolerancias en el reloj comparador GARANT HCT (con el n.° 498999 STICK).

Volumen de suministro:

Incluye fuente de alimentación, funda protectora contra el polvo, calibración de fábrica, instrucciones de uso, soportes de transporte.

Partes opcionales:

Adaptador n.° 439910; 439912; 439915; 439916, impresora n.° 085505, escáner de códigos de barras 2D n.° 439930 tam. 1960G, regleta de enchufes n.° 081163; 081179, n.° 498999 STICK para función HCT, reloj comparador digital HCT n.° 434336; 434342.

Nota:

Valor límite de la desviación de medición (MPE) según VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 hoja 17.2. Condiciones ambientales admisibles 20 °C ±3 K, medido con patrones calibrados o dispositivos de medición normales utilizando la compensación de temperatura integrada.
Para los bancos de ajuste más nuevos en el mercado, se puede ampliar la función HCT mediante una actualización de software. Póngase en contacto con nuestros ingenieros de pruebas.
Se podrá conectar a través de la aplicación móvil opcional HCT (Hoffmann Group Connected Tools) a partir del cambio de catálogo el 1 de agosto de 2025.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para ajustar y calibrar instrumentos de medición para exteriores, para interiores, de agujeros y verificadores universales.
  • Para el uso industrial.
  • Utilizar la máquina solo si se ha montado de manera correcta y con dispositivos de protección y de seguridad funcionales.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Para un ajuste exacto emplear el adaptador n.º de art.
  • 439910 439916.
  • Utilizar solo sobre un suelo plano y limpio.
  • Tipo de conector F para el empleo en una red de corriente de 230 voltios.
  • Para otras tomas de corriente utilizar cable de alimentación adecuado.

Utilización indebida
  • No mover bloques patrón de cerámica si se encuentran objetos o partes del cuerpo en el margen de desplazamiento.
  • No ejercer carga por compresión sobre la carcasa.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No utilizar en zonas con contenido de polvo elevado, gases, vapores o disolventes combustibles.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.
  • No utilizar como dispositivo de ajuste móvil.