Malli:
Pienikokoinen runko, suuriresoluutioinen ja hyväkontrastinen TFT-värinäyttö. Liitäntä yhdelle induktiiviselle anturille. Näyttö kääntyy portaattomasti parhaan katselukulman asettamiseksi. Mittaussuuntaa voidaan vaihtaa. Verkko- ja paristokäyttöinen.
Toiminto:
- Dynaamiset mittaustoiminnot: Max, Min, Max-Min
- Näytön keskitys tolenranssirajoille
- Salasanasuojattu valikko
Käyttö:
Näyttönä induktiivista anturia varten yksinkertaisille mittaustehtäville (+ A, − A). Ihanteellinen kiinteään ja mobiiliin käyttöön korjaamoissa ja tuotantotiloissa.
Toimituksen sisältö:
Sisältää verkkoadapterin (115 − 230 V, 50 − 60 Hz).
Erikoistarvike:
Tiedonsiirtokaapeli nro
498938 .