Utförande:
Kompakt hus med högupplösande, kontrastrik TFT-färgskärm. Anslutning för 1 induktiv givare. Steglöst luftningsbar skärm för optimal blickvinkel. Med omkopplingsbar mätriktning. Nät- och batteridrift.
Funktion:
- Dynamiska mätfunktioner: Max, Min, Max-Min
- Centrering av visningen till mitten av toleransgränserna
- Meny med löseordsspärr
Användningsdata:
Som indikator för en induktiv sond för enkla mätuppgifter (+ A, − A). Idealisk för stationär och mobil användning i verkstad och vid tillverkning.
Leveransinnehåll:
Inklusive nätadapter (115 − 230 V, 50 − 60 Hz).
Specialtillbehör: