Kompakt hosszmérő készülékek Millimar C 1200

Cikkszám: 434707
Kedvezmény
-tól  1160,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Interfész: RS232C csatlakozó; USB csatlakozó; Digimatic interfész

Leírás

Kivitel:

Kompakt ház nagy felbontású, kontrasztos színes TFT kijelzővel. 1 induktív tapintó csatlakozó. A kijelző fokozatmentesen dönthető az optimális rálátás érdekében. A mérési irány átkapcsolható. Hálózati és elemes működtetés.

Funkció:

  • Dinamikus mérési funkciók: Max, Min, Max-Min
  • A kijelző központosítása a tűréshatárok közepén.
  • Jelszóval védett menü.

Felhasználás:

Induktív tapintóhoz kijelzőként egyszerű mérési feladatokhoz (+A, − A). Ideális telepített és mobil felhasználáshoz műhelyekben és gyártóüzemekben.

Tartalom:

Hálózati adapter (115 − 230 V, 50 − 60 Hz).

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498938 sz.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Mahr tavaszi promóció 2024"