Uitvoering:
Compacte behuizing met contrastrijk TFT-kleurendisplay met hoge resolutie. Aansluiting voor 1 inductieve taster. Display traploos kantelbaar voor een optimale gezichtshoek. De meetrichting is omkeerbaar. Werkt op netstroom en batterijen.
Functie:
- Dynamische meetfuncties: Max, Min, Max-Min.
- Centreren van de weergave op het midden van de tolerantiegrenswaarden.
- Wachtwoord voor menu.
Toepassing:
Als weergave voor een inductieve taster voor eenvoudige meettaken (+ A, − A). Ideaal voor stationair en mobiel gebruik in werkplaats en productie.
Levering:
Inclusief netvoedingsapparaat (115 − 230 V, 50 − 60 Hz).
Accessoires: