{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kulman lukema | 10 kulmamin. | |
Kulman tarkkuus | 10 kulmamin. | |
Akseleille, joiden ⌀ on | 6 mm - 40 mm | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Pituus | 102 mm | |
Leveys | 30 mm | |
Paino | 1 kg | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | prisma |
Tuotekoodi | 447070 102X30 | |
EAN / GTIN | 4067263117858 |