Reguliuojama kampinės prizmė 102X30 mm

Prekės Nr.: 447070 102X30
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
  • visos dalys: grūdinta
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kampo nuskaitymas 10 minutė
Kampo tikslumas 10 minutė
velenams, kurių ⌀ 6 mm - 40 mm
visos dalys grūdinta
Ilgis 102 mm
Plotis 30 mm
Svoris 1 kg
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis prizminė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 447070 102X30
EAN / GTIN 4067263117858

Aprašymas

Modelis:

Iš grūdintojo plieno, atleista ir tiksliai nušlifuota. Kampo nuskaitymas arba nustatymas pagal Nonijaus skalę. Fiksuojama fiksavimo varžtu. Lygumo tolerancija 0,01mm.