{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Ulottuma | 180 mm | |
Mittauskorkeus enintään | 175 mm | |
Pylvään ⌀ | 35 mm | |
Poikkivarren ⌀ | 22 mm | |
Pöydän pituus | 215 mm | |
Pöydän leveys | 170 mm | |
Paino | 23 kg | |
Tuotetyyppi | Mittausjalusta |
Tuotekoodi | 442940 200 | |
EAN / GTIN | 4030234000121 |