{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Išnešimas | 180 mm | |
Maksimalus matavimo aukštis | 175 mm | |
Stulpo ⌀ | 35 mm | |
Skersinės svirties ⌀ | 22 mm | |
Stalo ilgis | 215 mm | |
Stalo plotis | 170 mm | |
Svoris | 23 kg | |
Produkto rūšis | Matavimo stalas |
Produkto numeris | 442940 200 | |
EAN / GTIN | 4030234000121 |