{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Standardi | Tehdasnormi | |
Ulottuma | 180 mm | |
Mittauskorkeus enintään | 180 mm | |
Pylvään ⌀ | 35 mm | |
Poikkivarren ⌀ | 22 mm | |
Pöydän pituus | 180 mm | |
Pöydän leveys | 98 mm | |
Paino | 13 kg | |
Tuotetyyppi | Mittausjalusta |
Tuotekoodi | 442940 180 | |
EAN / GTIN | 4030234000114 |