Digitális kengyeles mikrométer IP65 0-25 mm

Cikkszám: 421515 0-25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 17,65 € /(db)
  • 27,50 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
441 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 0 mm - 25 mm
Leolvasás 0,001 mm
Hibahatár 2 µm
Orsó ⌀ 6,35 mm
Orsóemelkedés 0,5 mm
IP védettségi osztály IP 65
Méréstechnika digitális
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 357
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 421515 0-25
EAN / GTIN 4946368672908
Gyártó száma 293-240-30

Leírás

Kivitel:

A hibahatár pontosabb a DIN 863 követelményeinél. Extra nagy LCD-kijelző (7,5 mm) a hibamentes, gyors leolvasáshoz, billentyűzár. Keményfémbetétes mérőfelületek.  Ütésvédett kivitel.Edzett és köszörült mérőorsó. 

Funkció:

IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., 357-es méret, 1 beállító etalon 25−50 mérettől.

Opcionális tartozék:

421525 és 421527 sz., adatkábel 497445 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek