{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Baterijų kiekis | 1 vnt. | |
| Baterijos tipas | sidabro oksido cinkas (AgO) | |
| IP apsaugos klasė | IP65 | |
| Pakuotė | dėžė / dėžė / dėžutė | |
| Maitinimas | veikia su baterija | |
| Matavimo būgno skersmuo | 18 mm | |
| Matavimo suklio skersmuo | 6,35 mm | |
| Sukamasis matavimo suklys | taip | |
| Matavimo plokštumų lygiagretumas | 1 µm | |
| Matavimo plokštumų lygumas | 0,3 µm | |
| Izoliuota rankų apsauga | ne | |
| Su reguliavimu | taip | |
| Keičiami matavimo antgaliai | ne | |
| padalos vertė, milimetrinis | 0,001 mm | |
| Preset (išankstinių nustatymų) funkcija | taip | |
| Skaitmenų aukštis | 7,5 mm | |
| Ekrano apšvietimas | ne | |
| Perjungiamas iš santykinių į absoliučiuosius matavimus | taip | |
| Matavimo plokštumos skersmuo | 6,35 mm | |
| Apsaugos tipas / apsaugos klasė | IP apsaugos laipsnis | |
| Produkto rūšis | mikrometras | |
| Sraigto žingsnis | 0,5 mm | |
| Terkšlė | taip | |
| Fiksavimas / užspaudžiama svirtis | taip | |
| Blokų skaitymas | milimetrinis | |
| Matavimo įrankiai | skaitmenin. | |
| Matavimo plokštumos konstrukcija | apvalūs matavimo paviršiai | |
| Dalijimo būgnas | 1/100 mm | |
| Matavimo plokštumos plotas | dengt. kietlydiniu | |
| Matavimo nuokrypis E MPE | ±1 µm | |
| Matavimo jėga min. | 5 N | |
| Matavimo jėga maks. | 10 N | |
| Mikrometrų skaičius | 1 vnt. | |
| Visas ilgis | 198 mm | |
| Bendras prietaiso plotis | 105 mm | |
| Visas aukštis | 37 mm | |
| Matavimo diapazonas min. | 0 mm | |
| Matavimo diapazonas maks. | 25 mm | |
| Standartas | gamykliniai standartai | |
| Patikros protokolas | ne | |
| Galima kalibruoti | taip | |
| Galima perkalibruoti | taip |
| Produkto numeris | 421515 0-25 | |
| EAN / GTIN | 4946368672908 | |
| Gamintojo numeris | 293-240-30 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Germany, www.mitutoyo.de |